• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Modularer NC-Hochdruckspanner LCV 125 G 125G mm

Artikel-Nr.: 361290 125G
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 40 kN
Drehmoment 30 Nm
maximale Spannweite 332 mm
Gewicht 30 kg
Farbcode für passendes Zubehör LCV125G
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Herstellernummer 361290 125G

Beschreibung

Ausführung:

Ober- und Unterseite geschliffen. Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.
Merkmal: Stabiler, kompakter Grundkörper (GGG 60) bei gleichzeitig großer Spannweite. Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel (erhöhte Funktionssicherheit, optimierter Späneschutz, minimaler Reinigungsaufwand).

Funktion:

Spannen mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (maximal 30 Nm) mit spezieller Hochdruckspindel und mechanischem Kraftverstärker bis 2,5 mm.

Verwendung:

Konventionelles Spannen von vorbearbeiteten Werkstücken und Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitten durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippspitzen in das Werkstück. Geeignet für alle Werkstoffe bis Festigkeit ca. 900 N/mm2, mit Ausnahme aufgehärtete Werkstoffe. Horizontal einsetzbar.
Zum konventionellen Spannen mit Stufenbacken und Grippspannen aufgrund 2,5 mm Krafthub der Spindel geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Stiftschlüsseln, Spannpratzen

Sonderzubehör:

Backen (siehe Nr. 361331361970), Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60, Spannbolzen Nr. 360025

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb