• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Aufsatzbacke gripp 70

Artikel-Nr.: 361258 70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 70 mm
b1 70 mm
Höhe h1 27,1 mm
passend zu Farbcode TeleCentric
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361258 70
EAN / GTIN 4250364403085
Herstellernummer 6921544010131

Beschreibung

Ausführung:

3 mm Auflagefläche, 4 mm Spannhöhe.

Passend für:

TeleCentric 5-Achs-Spanner Nr. 361255

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb