• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Konsole 125

Artikel-Nr.: 361230 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Länge L 250 mm
Breite B 154 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 85 mm
Bohrungsabstand e 100 mm
Bohrungsabstand f 96 mm
Zentrierbolzen-⌀ k H7 30 mm
Nutbreite n H7 20 mm
Senk-⌀ u 13 mm
Bohrungsabstand x 125,5 mm
Bohrungsabstand y 200 mm
passend zu Farbcode T-Rex; Centro Gripp
Produktart Konsole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Herstellernummer 6921885009042

Beschreibung

Passend für:

T-Rex Nr. 361202 / Centro Gripp Nr. 361180.

Lieferumfang:

Konsole inklusive 1 Absteckbolzen, 2 Passnutensteine und 4 Schrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb