{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 124 mm | |
Nutbreite c | 12 mm | |
c1 | 54 mm | |
Backenhöhe h | 58 mm | |
Backenlänge l | 94,5 mm | |
für Typ | 125 | |
passend zu Farbcode | Centro Gripp | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361186 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402323 | |
Herstellernummer | 6921534087031 |