{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Centro Gripp | |
Typ | 125 | |
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | |
Drehmoment | 70 Nm | |
Gewicht | 19,5 kg | |
Backenbreite A | 112 mm | |
L | 329 mm | |
B | 154 mm | |
Grundkörperhöhe c | 100 mm | |
f | 21 mm | |
i | 129 mm; 130 mm | |
Längsnut l H8 | 30 mm | |
Quernut n H7 | 20 mm | |
⌀ t | 13 mm | |
Verfahrweg v | 46 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | Centro Gripp | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 361180 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402125 | |
Herstellernummer | 6921538000055 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
NC-Hochdruckspanner Centro Gripp, Typ: 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
2.487,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
666,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
555,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | Nullpunktspannsystem | Nullpunktspannsystem |
B | 154 mm | 120 mm |
Gewicht | 19,5 kg | 7,6 kg |
L | 329 mm | 180 mm |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |