A-PWLNL 12-3G Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für negative WNMX- oder WNMG-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606765
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606765
EAN / GTIN 7291075282344
Herstellernummer 3606765
L-Nummer L23990 987

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Dmin Abstechen 1″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Schafthöhe (H) 0.68″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 331-GN
  • Dmin Abstechen 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.2″
  • Schafthöhe (H): 0.68″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb