PTGNR 2525M-22X Bohrstangen mit 91° Anstellwinkel und Kniehebel-Klemmung zum Außendrehen für negative, dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606762
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606762
EAN / GTIN 7291075331547
Herstellernummer 3606762
L-Nummer L23990 1193

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 32 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 32 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TNMX 2207, TNMG 2204
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen