PVACL 10-2S-JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3606737
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606737
EAN / GTIN 7291075323856
Herstellernummer 3606737
L-Nummer L23990 934

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-3/4″ ,Kopflänge (LH) 1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 4-3/4″
  • Funktionsbreite (WF): 0.63″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VC..22
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 5/8″
  • Schaftbreite (B): 5/8″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb