S20Q CTFPR-16 Clamp Lock-Bohrstangen für dreieckige Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3606506
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606506
EAN / GTIN 7291075064018
Herstellernummer 3606506
L-Nummer L23990 352

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 24 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMR 160304
  • Dmin Abstechen 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 38 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb