S12L CTFPL-09 Clamp Lock-Bohrstangen für dreieckige Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3606502
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606502
    EAN / GTIN 7291075063998
    Herstellernummer 3606502
    L-Nummer L23990 348

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Dmin Abstechen 15.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Schafthöhe (H) 11 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 9 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMR 090202
    • Dmin Abstechen 15.6 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 3 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 34 mm
    • Schafthöhe (H) 11 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb