PWLNR 2020X-06X-JHP-MC Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung für HELITURN LD WNMX- und WNMG-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3605974
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3605974
EAN / GTIN 7291075356922
Herstellernummer 3605974
L-Nummer L23990 1757

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 97 mm, Kopflänge (LH) 27 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 97 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 27 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb