• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

PCLNR 2525X-09X-JHP-MC Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für rhombische CNMX/CNMG-80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3605966
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3605966
EAN / GTIN 7291075356823
Herstellernummer 3605966
L-Nummer L23990 787

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 118 mm, Kopflänge (LH) 33 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 118 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 33 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb