• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

PCLNL 2020X-12X-JHP-MC Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für rhombische CNMX/CNMG-80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3605960
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3605960
EAN / GTIN 7291075356809
Herstellernummer 3605960
L-Nummer L23990 71

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 97 mm, Kopflänge (LH) 27 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 97 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 27 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb