A16M PTFNL-16G Bohrstangen mit 91° Anstellwinkel und Kniehebel-Klemmung für negative, dreieckige TNMX- oder TNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3605932
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3605932
EAN / GTIN 7291075350814
Herstellernummer 3605932
L-Nummer L23990 326

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -12 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -16 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 31 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb