Blockbacke mobil 160

Artikel-Nr.: 360571 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Backen 1
Backenbreite b 160,4 mm
Backenhöhe h 49,8 mm
Backenlänge l 114 mm
passend zu Farbcode HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360571 160
EAN / GTIN 4062406564506
Herstellernummer 360571 160

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl gehärtet, nitriert, beide Seiten glatt.

Passend für:

NC-Hochdruckspanner Nr. 360565.

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb