• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Stufenbacke mobil, Typ: 130

Artikel-Nr.: 360536 130
Rabatt
221,55 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 130 mm
Backenhöhe h 52 mm
Höhe h1 22 mm
Backenlänge l 74 mm
Länge l1 30 mm
passend zu Farbcode NC-HOLEX
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360536 130
EAN / GTIN 4045197772954
Herstellernummer 360536 130

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete und geschliffene Stufenbacken.

Verwendung:

Zur Aufnahme der Vorsatzbacken Nr. 360538; 360539; 360541.

Passend für:

NC-Hochdruckspanner Nr. 360535.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb