A-PCLNR 20-3X Ausdrehstangen mit Hebelverriegelung für negative HELITURNLD CNMX-Wendeplatten. Für schwere Innendrehapplikationen.

Artikel-Nr.: 3603629
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603629
EAN / GTIN 7291075260380
Herstellernummer 3603629
L-Nummer L23990 1265

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Dmin Abstechen 1.551″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Schafthöhe (H) 1.142″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.77″
  • Dmin Abstechen 1.551″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -13 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.575″
  • Schafthöhe (H): 1.142″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb