PCLNL 12-3X Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für rhombische CNMX/CNMB-80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603461
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603461
EAN / GTIN 7291075220131
Herstellernummer 3603461
L-Nummer L23990 1050

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb