PSSNL 12-3 Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel und Kniehebelklemmung zum Längs- und Plandrehen für negative, quadratische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603457
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603457
EAN / GTIN 7291075254914
Herstellernummer 3603457
L-Nummer L23990 1032

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1″ ,Gesamtlänge (OAL) 4-3/4″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SNMG 33
  • Gesamtlänge (OAL): 4-3/4″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -5.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -5.5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb