SDJCR 12-13-SL Klemmhalter mit Schraubenklemmung und 7° Freiwinkel für 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603404
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603404
EAN / GTIN 7291075323344
Herstellernummer 3603404
L-Nummer L23990 890

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 5″ ,Kopflänge (LH) 0.94″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 5″
  • Funktionsbreite (WF): 1.06″
  • Kopflänge (LH): 0.94″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.433″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb