PDJCR 10-3S-JHP Hebelverriegelungswerkzeuge mit Kanälen für Hochdruck-Kühlmittel für 55° positive rhombische Einsätze für Schweizer Automaten

Artikel-Nr.: 3603373
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603373
EAN / GTIN 7291075323764
Herstellernummer 3603373
L-Nummer L23990 849

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4″ ,Kopflänge (LH) 1.1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Endfasenwinkel (ECA): 93 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 4″
  • Funktionsbreite (WF): 0.63″
  • Kopflänge (LH): 1.1″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 3..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 5/8″
  • Schaftbreite (B): 5/8″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb