PTGNR 2020K-16X Bohrstangen mit 91° Anstellwinkel und Kniehebel-Klemmung zum Außendrehen für negative, dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603254
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELITURNLD
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603254
    EAN / GTIN 7291075331486
    Herstellernummer 3603254

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 125 mm
    • Funktionsbreite (WF) 25 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb