C6 PWLNL-45065-08-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung, CAMFIX-Schnittstelle und auswechselbarer, zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603192
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie CAMFIX
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603192
    EAN / GTIN 7291075300840
    Herstellernummer 3603192
    L-Nummer L23990 1410

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 103 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Endfasenwinkel (ECA) 55 Degrees
    • Funktionslänge (LF) 65 mm
    • Funktionsbreite (WF) 45 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 08..
    • Gesamtlänge (OAL) 103 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb