PRWL 175-CA-30 Kassetten passend für PRWR/L 50-55, zur Nachbereitung von Unterflur-Radsätzen von Schienenfahrzeugen

Artikel-Nr.: 3603184
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603184
EAN / GTIN 7291075331844
Herstellernummer 3603184
L-Nummer L23990 1404

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 43 mm, Kopflänge (LH) 35 mm, Gesamtlänge (OAL) 43 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 43 mm
  • Funktionsbreite (WF) 23 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 301940
  • Gesamtlänge (OAL) 43 mm
  • Schaftbreite (B) 22.6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb