C6 PCLNL-45065-12X-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung, CAMFIX-Schnittstelle und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für CNMX- oder CNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603170
EAN / GTIN 7291075300963
Herstellernummer 3603170
L-Nummer L23990 1540

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 103 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 54 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 65 mm
  • Funktionsbreite (WF) 45 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Gesamtlänge (OAL) 103 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb