• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

A25R PCLNL-12 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603138
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3603138
EAN / GTIN 7291075064179
Herstellernummer 3603138
L-Nummer L23990 532

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Dmin Abstechen 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 40 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb