C4 PCLNL-27050-12X Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle für rhombische CNMX- und CNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602904
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602904
EAN / GTIN 7291075272215
Herstellernummer 3602904
L-Nummer L23990 1616

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 74 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 40 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb