DCLNR 20-5 R-Clamp-Klemmhalter mit 95° Anstellwinkel für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602759
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602759
    EAN / GTIN 7291075192476
    Herstellernummer 3602759
    L-Nummer L23990 1225

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.42″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionslänge (LF): 6″
    • Funktionsbreite (WF): 1-1/2″
    • Kopflänge (LH): 1.42″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 5/8″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CN..54
    • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1-1/4″
    • Schaftbreite (B): 1-1/4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb