SWAPR-06-PAD Adapter mit 90° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602668
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602668
EAN / GTIN 7291075252842
Herstellernummer 3602668
L-Nummer L24310 16

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 42 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 42 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WPEX/B 0604
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb