SLBNR 4040R-22 TANG Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel für die Außenbearbeitung mit tangential schraubengeklemmten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602555
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELITURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602555
    EAN / GTIN 7291075211719
    Herstellernummer 3602555
    L-Nummer L23990 1214

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 200 mm, Kopflänge (LH) 35 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 200 mm
    • Funktionsbreite (WF) 35 mm
    • Kopflänge (LH) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 2210..R/L
    • Rake Angle Axial (GAMP) -7 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -4 Degrees
    • Schafthöhe (H) 40 mm
    • Schaftbreite (B) 40 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb