• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

C6 DDJNR-45065-15 Klemmhalter mit CAMFIX-Schnittstelle für negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602461
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602461
EAN / GTIN 7291075180879
Herstellernummer 3602461
L-Nummer L24230 180

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 103 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 65 mm
  • Funktionsbreite (WF) 45 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DN..15
  • Gesamtlänge (OAL) 103 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb