C4 SCLCL-27050-09 Werkzeughalter mit Schraubenklemmung und CAMFIX-Schnittstelle für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3602460
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602460
EAN / GTIN 7291075201550
Herstellernummer 3602460
L-Nummer L24230 63

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 74 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CC.. 09T3
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb