C6 SLANR 25110-15 TANG Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle für tangential montierte LNMX-HAT-Wendeschneidplatten mit Schraubenklemmung

Artikel-Nr.: 3602421
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602421
EAN / GTIN 7291075186789
Herstellernummer 3602421
L-Nummer L24230 48

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 110 mm, Gesamtlänge (OAL) 148 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1506..
  • Gesamtlänge (OAL) 148 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb