PLANR 3232P-15 TANG Klemmhalter mit Kniehebelklemmung für tangential geklemmte LNMX - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602399
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602399
EAN / GTIN 7291075233056
Herstellernummer 3602399
L-Nummer L23990 993

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 32 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 37 mm
  • Kopflänge (LH) 32 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1506..R/L
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen