SLANL 1616H-11 TANG Klemmhalter für tangential geklemmte LNMX -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602325
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELITURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602325
EAN / GTIN 7291075174298
Herstellernummer 3602325
L-Nummer L23990 836

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 100 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Funktionsbreite (WF) 20 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1104..
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb