SLLNL 16-16HF FEEDTURN - Tangential-System für ″Fast Metal Removal″ bei Längsdrehoperationen - Fmax=2,4mm, Ap max= 2,4mm.

Artikel-Nr.: 3602248
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie FEEDTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602248
    EAN / GTIN 7291075172553
    Herstellernummer 3602248
    L-Nummer L23990 951

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 0.79″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Funktionslänge (LF): 6″
    • Funktionsbreite (WF): 1.2″
    • Kopflänge (LH): 0.79″
    • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): 7.7 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb