E-STFCR 10-2 HEAD Auswechselbare Drehköpfe mit Schraubenklemmung für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zur Klemmung auf einen Hartmetallschaft

Artikel-Nr.: 3602223
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602223
EAN / GTIN 7291075178333
Herstellernummer 3602223
L-Nummer L23990 876

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Dmin Abstechen 0.689″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Schafthöhe (H) 0.59″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.35″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TCMT 2-0-F3P
  • Dmin Abstechen 0.689″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.17″
  • Schafthöhe (H): 0.59″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb