E-SCLCR 10-3 HEAD Auswechselbare Drehköpfe mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 80°-WSPs mit 7° Freiwinkel, zur Klemmung auf einen Hartmetallschaft

Artikel-Nr.: 3602216
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602216
EAN / GTIN 7291075178180
Herstellernummer 3602216
L-Nummer L23990 854

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Dmin Abstechen 0.787″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Schafthöhe (H) 0.59″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.43″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CCMT 3-0-PF
  • Dmin Abstechen 0.787″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.17″
  • Schafthöhe (H): 0.59″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb