DSDNN 2525M-12 R-Clamp-Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel zum Außendrehen für negative ISO-SNMG Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602078
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602078
EAN / GTIN 7291075195187
Herstellernummer 3602078
L-Nummer L23990 113

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 38 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.8 mm
  • Kopflänge (LH) 38 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1204
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -7 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb