S-SCLCR 6-2 Screw lock boring bars for 80° rhombic inserts with 7° clearance

Artikel-Nr.: 3602068
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602068
    EAN / GTIN 7291075123487
    Herstellernummer 3602068
    L-Nummer L23990 1521

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Dmin Abstechen 0.449″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Schafthöhe (H) 0.339″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionsbreite (WF): 1/4″
    • Dmin Abstechen 0.449″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″
    • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -7 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 3/4″
    • Schafthöhe (H): 0.339″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb