S25T MULNR-12MW MULTI-WEDGE-Bohrstangen für negative 80°-Wendeschneidplatten in rhombischer, dreieckiger und quadratischer Ausführung

Artikel-Nr.: 3602040
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MULTI-WEDGE
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602040
EAN / GTIN 7291075185386
Herstellernummer 3602040
L-Nummer L23990 291

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 36 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin Abstechen 36 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 45 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb