E12 SIR-11 HEAD Auswechselbare Gewinde-Bohrstangenköpfe für Hartmetall Bohrstangen

Artikel-Nr.: 3602030
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602030
EAN / GTIN 7291075178340
Herstellernummer 3602030
L-Nummer L23990 290

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter, Kopflänge (LH) 24.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Kopflänge (LH) 24.8 mm
  • Dmin Abstechen 14.9 mm
  • Schafthöhe (H) 11 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb