MG 08-STFPR-09X Vollhartmetall-Bohrstangen für positive TPGX-Wendeschneidplatten zur Bearbeitung von kleinen Durchmessern

Artikel-Nr.: 3602009
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602009
EAN / GTIN 7291075163896
Herstellernummer 3602009
L-Nummer L23990 286

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Dmin Abstechen 9.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 79 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 4.9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPGX 730-L
  • Dmin Abstechen 9.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 79 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -15 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb