A06H SWUCR-02 Bohrstangen für die Bearbeitung kleiner Durchmesser mit positiven WCGT-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601996
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601996
EAN / GTIN 7291075161809
Herstellernummer 3601996
L-Nummer L23990 279

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Dmin Abstechen 6.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Schafthöhe (H) 5.4 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 3.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WCGT 020102L
  • Dmin Abstechen 6.6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -15 Degrees
  • Schafthöhe (H) 5.4 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb