E10M STFPR-09X Bohrstangen für positive, dreieckige TPGX-Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 3601991
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3601991
    EAN / GTIN 7291075161717
    Herstellernummer 3601991
    L-Nummer L23990 275

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 10.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 9 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 5.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPGX 090202T
    • Dmin Abstechen 10.9 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 5 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
    • Schafthöhe (H) 9 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb