• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

E-STLPR 12-3 Bohrstangen mit Schraubensicherung für Dreikant-Einsätze mit 11° Freiraum, Hartmetallschaft mit Kühlmittelbohrungen

Artikel-Nr.: 3601978
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601978
EAN / GTIN 7291075152104
Herstellernummer 3601978
L-Nummer L23990 1294

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Dmin Abstechen 0.815″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.42″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMT 321
  • Dmin Abstechen 0.815″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb