S-SDUCR 10-2 Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.

Artikel-Nr.: 3601974
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601974
EAN / GTIN 7291075093223
Herstellernummer 3601974
L-Nummer L23990 1506

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Dmin Abstechen 0.787″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Schafthöhe (H) 0.575″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.43″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Dmin Abstechen 0.787″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1-1/4″
  • Schafthöhe (H): 0.575″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten