SVVNN 16-2.5F Klemmhalter mit Schraubenklemmung für negative 35°-Wendeschneidplatten - mit Anlagewippe für hohe Präzision beim Profildrehen

Artikel-Nr.: 3601928
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601928
EAN / GTIN 7291075147131
Herstellernummer 3601928
L-Nummer L23990 1968

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.03″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1/2″
  • Kopflänge (LH): 1.03″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.281″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VN.. 2.5
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -14 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb