SVVNN 2525M-12F Klemmhalter mit Schraubenklemmung für negative 35°-Wendeschneidplatten - mit Anlagewippe für hohe Präzision beim Profildrehen

Artikel-Nr.: 3601913
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3601913
    EAN / GTIN 7291075147100
    Herstellernummer 3601913
    L-Nummer L23990 1653

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 26 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Neutral
    • Funktionslänge (LF) 150 mm
    • Funktionsbreite (WF) 12.5 mm
    • Kopflänge (LH) 26 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 7.15 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNMG 12T3
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -14 Degrees
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb