PSANL 2525M-15 Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für negative, quadratische Wendeschneidplatten zum Schaben von Rohren

Artikel-Nr.: 3601822
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3601822
    EAN / GTIN 7291075112818
    Herstellernummer 3601822
    L-Nummer L23990 683

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 38 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 150 mm
    • Funktionsbreite (WF) 25 mm
    • Kopflänge (LH) 38 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMX 1507
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 20 Degrees
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb